継手 掃除口のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
69件の「継手 掃除口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「満水試験治具」、「排水管 点検口」、「満水継ぎ手」などの商品も取り扱っております。
DV継手 掃除口 前澤化成工業ランキング1位
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

DV継手 掃除口 モノタロウランキング2位
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

掃除口付エルボ 東栄管機ランキング3位
エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状エルボ材質(本体)PVC呼び径(A)100材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
1個
1,798税込1,978
当日出荷


掃除口付ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造ランキング5位
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一次側、二次側ともTM-Ⅱ型継手の管端防食機構対応型です。
形状ティー材質スチール種類鋼管用継手使用流体
1個
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個ほか
979税込1,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Aron(アロン化成)AD 掃除口
材質塩化ビニル形状掃除口タイプVP管用寸法H(mm)37外径(Φmm)38寸法D1(mm)38寸法D2(mm)32寸法h1(mm)12寸法h2(mm)16寸法d1(mm)38寸法d2(mm)32
1個
199税込219
当日出荷

1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
989税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)